Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN 16005-3 -liittimen riviliitin | AA9NUU 1EF38

BUSSMANN 16005-3 Splicer-liitinlohko

Varastossa
Tuote: AA9NUU Malli: 16005-3Ristiviite: 1EF38
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
€213.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirranjakolohko
Syvyys2.12 "
Pituus2.8 "
Maks. Vahvistimet310
Napojen lukumäärä3
Toissijainen liitäntä / napa1
Toissijainen vaijerialue6 AWG - 350 MCM
Jännitearvot600 VAC/DC
Leveys5.37 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.432
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. VahvistimetNapojen lukumääräToissijainen vaijerialueLeveysHinta
BUSSMANN 16003-2 -liittimen riviliitin | AA9NUR 1EF36 16003-225526 AWG - 250 MCM4.12 "€184.45
BUSSMANN 16005-2 -liittimen riviliitin | AA9MUTTERI 1EF37 16005-231026 AWG - 350 MCM4.12 "€112.88
BUSSMANN 16003-3 Splicer-riviliitin | AA9QKW 1EN85 16003-325536 AWG - 250 MCM5.37 "€276.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN 16005-3 Splicer-liitinlohko
€213.41 / yksikkö