Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN 125LET Puolijohdesulake, Fast Blow, 125A, 240VAC | BC8CBU

BUSSMANN 125LET puolijohdesulake, Fast Blow, 125A, 240VAC

Varastossa
Tuote: BC8CBU Malli: 125LET

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€65.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuolijohdesulake
AC-jänniteluokitus240 VAC
Vartalo tyyliPatruunan terä
Nykyinen arvostelu125A
Tasajänniteluokitus150 VDC
Halkaisija26.2mm
EAN5027590429795
Sulakkeen koko / ryhmäBS88
SulaketyyppiNopea isku
Indikaattorin tyyliIlman indikaattoria
Keskeytysluokitus200A
Pituus56mm
AsennustyyliNasta
PakkausPääosa
TuotetyyppiNopea puolijohdesulake
Irtisanomisen tyyppiPultti alas
TyyppiNopea sulake
Jännite (AC)240 VAC
Jännite (DC)150VDC
Leveys11.1mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)5.49
Laivan leveys (cm)1.8

Tuotteen yksityiskohdat:

    • LET-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVartalo tyyliNykyinen arvosteluKeskeytysluokitusLeveysHinta
BUSSMANN 180LET Erikoissulake, Nopea puolijohde, Fast Blow, 240VAC/150VDC, 180A | BC7YAJ 180 LETPatruunan sulakkeet180A200kA12.7mm€81.40
BUSSMANN 25LET Erikoissulake, Nopea puolijohde, Fast Blow, 240VAC/150VDC, 25A | BC8BVP 25 LETPatruunan sulakkeet25A200kA-€55.99
BUSSMANN 80LET Erikoissulake, Nopea puolijohde, Fast Blow, 240VAC/150VDC, 80A | BC8FZN 80 LETPatruunan sulakkeet80A200kA-€45.42
BUSSMANN 12LET Puolijohdesulake, Fast Blow, 12A, 240VAC | BC9BKX 12 LETPatruunan terä12A--€48.92
BUSSMANN 7LET Puolijohdesulake, Fast Blow, 7A, 240VAC | BC9EEQ 7 LETPatruunan terä7A--€48.92
BUSSMANN 50LET Puolijohdesulake, Fast Blow, 50A, 240VAC | BD2ATV 50 LETPatruunan terä50A200kA-€41.43
BUSSMANN 10LET Puolijohdesulake, Fast Blow, 10A, 240VAC | BD2KQM 10 LETPatruunan terä10A---
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN 125LET puolijohdesulake, Fast Blow, 125A, 240VAC
€65.30 / yksikkö