Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BURRELL SCIENTIFIC 075-780-08-00 Akseli alumiini 1 tuuman halkaisija 9 tuumaa pituus | AH8EGF 38MW96

BURRELL SCIENTIFIC 075-780-08-00 Akseli alumiinia 1 tuuman halkaisija 9 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AH8EGF Malli: 075-780-08-00Ristiviite: 38MW96

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€354.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkseli
MateriaaliAlumiini
Akselin dia.1"
Akselin pituus9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.125
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAkselin pituusHinta
BURRELL SCIENTIFIC 075-780-04-00 Akseli alumiini 1 tuuman halkaisija 4-1/2 tuumaa pituus | AH8EGE 38MW95 075-780-04-004.5 "€211.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BURRELL SCIENTIFIC 075-780-08-00 Akseli alumiinia 1 tuuman halkaisija 9 tuumaa pituus
€354.77 / yksikkö