Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISCO 5950PK sisennetty kuusioruuvi, #6.3 koko, 20mm pituus kuusio, 50pk | AD3PDT 40K746

DISCO 5950PK sisennetty kuusioruuvi, koko nro 6.3, pituus 20 mm, kuusio, 50 pk

Varastossa
Tuote: AD3PDT Malli: 5950PKRistiviite: 40K746

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.84 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeltiruuvi
Drive TypeHex
Kuljettajan koko10mm
Suorittaa loppuunMusta Phosphate
Pää Dia.10mm
Pään korkeus5mm
Head TypeSisennetty Hex
Pituus20ft.
MateriaaliTeräs
Koko#6.3
Mittausjärjestelmämetrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3938
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7318152000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISCO 5950PK sisennetty kuusioruuvi, koko nro 6.3, pituus 20 mm, kuusio, 50 pk
€21.84 /pakkaus