BURNDY YS30L Butt Splice, 300 Kcmil

Tuote: CF4DXZ Malli: YS30L
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräButt-liitosliitin
VärikoodiValkoinen
Nauhan pituus1-1 / 8 "
Jännitearvot0.32 "
Langan koko6.95 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärikoodiSisällä Dia.Max. HalkaisijaKokonaispituusLangan kokoHinta
BURNDY YS36L Butt Splice, 600 Kcmil | CF4BGN YS36LVihreä--3.22 "7.27 "-
Tarjouspyyntö
BURNDY YS39L Butt Splice, 750 Kcmil | CF4DXN YS39LMusta--3.720 "7.29 "-
Tarjouspyyntö
BURNDY YS32L Butt Splice, 400 Kcmil | CF4DXV YS32Lsininen--2.740 "7.07 "-
Tarjouspyyntö
BURNDY YSV1CL Butt Splice, 1 AWG | CF4DZW YSV1CL---1.46 "--
Tarjouspyyntö
BURNDY YSV18 Butt Splice, 18 AWG | CF4DZX YSV18-8 AWG - 4 AWG-0.62 "--
Tarjouspyyntö
BURNDY YSV14HBOX Butt Splice, 14 AWG | CF4DZY YSV14HBOX---0.94 "--
Tarjouspyyntö
BURNDY YSV14BBOX Butt Splice, 16-14 AWG | CF4DZZ YSV14BBOX---0.64 "--
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BURNDY YS30L Butt Splice, 300 Kcmil