Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 1YTT5 Uuniharja ja kaavin messinki 8-1 / 2 tuumaa | AB4LUF

TOUGH GUY 1YTT5 uuniharja ja kaavin messinki 8-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4LUF Malli: 1YTT5

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUuniharja ja kaavin
HaponkestäväEi
Harjaksen väriMessinki
HarjasmateriaaliMessinkilanka
Harjan pituus8.5 "
Harjan leveys4.25 "
VärikoodausjärjestelmäEi
FDA-yhteensopivaEi
Kokonaispituus8.5 "
Temp. vastusKyllä
Leikkauksen pituus1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 1YTT5 uuniharja ja kaavin messinki 8-1/2 tuumaa
€21.87 / yksikkö