BURNDY YH3931WCC H-hana

Tuote: CF4DVN Malli: YH3931WCC
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräH-Tap
VärikoodiKeltainen
Kokonaispituus0.95 "
Nauhan pituus1-1 / 16 "
Jännitearvot0.32 "
Leveys4.1 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärikoodiKorkeusMaks. JänniteKokonaispituusLeveysHinta
BURNDY YH8C8CWCC H-hana | CF4DVD YH8C8CWCCVihreä--14.68 "1.8 "-
Tarjouspyyntö
BURNDY YH6C6CWCC H-hana | CF4DVE YH6C6CWCCOranssi--14.68 "11.14 "-
Tarjouspyyntö
BURNDY YH6C6CWC H-Tap, 10 AWG johtimen koko | CF4DVF YH6C6CWCOranssi-----
Tarjouspyyntö
BURNDY YH4444WCC H-Tap, 750 kcmil Johtimen koko | CF4DVH YH4444WCCValkoinen---4.5 "-
Tarjouspyyntö
BURNDY YH4444WC H-Tap, 750 kcmil Johtimen koko | CF4DVJ YH4444WCValkoinen---4.5 "-
Tarjouspyyntö
BURNDY YH4429WCC H-hana | CF4DVK YH4429WCCKeltainen---4.48 "-
Tarjouspyyntö
BURNDY YH3939WCC H-hana | CF4DVL YH3939WCCKeltainen--1.25 "4.1 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BURNDY YH3931WCC H-hana