Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BURNDY YAZV282NT38FX 2 Hole Narrow Tongue Standard Barrel Cu Flex Lug | AB6XGP 22P087

BURNDY YAZV282NT38FX 2-reikäinen kapeakieleinen vakiotynnyri Cu Flex Lug

Varastossa
Tuote: AB6XGP Malli: YAZV282NT38FXRistiviite: 22P087

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€66.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksi reikää kapea kieli pitkä tynnyri CU Flex Lug
Rungon materiaaliKupari
Kaapelin koko4/0 AWG
Kaapelikoko4/0 AWG
VärikoodiVioletti
Connector TypeSuora tynnyri
Die-koodi15
Reikäkeskus loppuun0.41 "
Reikästä reikäkeskukseen (tuumaa)1
Pituus4.02 "
MateriaaliKupari
MountPultti
Peep reikäKyllä
LevymateriaaliSähkötina
Nastan koko3 / 8 "
TyyliStandardi
TyyppiKaupallinen, 600V - 35KV
Leveys0.94 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi8535908020
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BURNDY YAZV282NT38FX 2-reikäinen kapeakieleinen vakiotynnyri Cu Flex Lug
€66.22 / yksikkö