Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BURNDY YA27A5 -alumiinipuristusterminaalin 2 reikä 3/0 Awg AB6RND 22C411

BURNDY YA27A5 Alumiininen puristusliitin 2 reikä 3/0 Awg

Varastossa
Tuote: AB6RND Malli: YA27A5Ristiviite: 22C411

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€65.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKahden reiän AL-puristuslukko
Rungon materiaaliAlumiini
Kaapelin koko3/0 AWG
Kaapelikoko3/0 AWG
VärikoodiRubiini
Connector TypeSuora tynnyri
Die-koodi467
Reikäkeskus loppuun0.63 "
Reikästä reikäkeskukseen (tuumaa)1-3/4
Pituus5.02 "
MateriaaliAlumiini
Peep reikäEi
LevymateriaaliSähkötina
Nastan koko1 / 2 "
TyyliStandardi
TyyppiKaupallinen, 600V - 35KV
Leveys1.04 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8535908020
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Blackburn ATL302, T&B 60244

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin kokoKaapelikokoVärikoodiDie-koodiPituusLeveysHinta
BURNDY YA34A3 Alumiinipuristusterminaalin 2 reikä 500 Kcmil | AB6RMQ 22C398 YA34A3500 kilometriä500 kilometriäVaaleanpunainen3006.8 "1.62 "€142.20
BURNDY YA39A5 -alumiinipuristusterminaalin 2 reikä 750 Kcmil | AB6RMR 22C399 YA39A5750 kilometriä750 kilometriäKeltainen9367.07 "1.62 "€159.29
BURNDY YA36A3 -alumiinipuristusterminaalin 2 reikä 600 Kcmil | AB6RMU 22C402 YA36A3600 kilometriä600 kilometriäMusta4737.09 "1.62 "€158.38
BURNDY YA31A3 Alumiinipuristusterminaalin 2 reikä 350 Kcmil | AB6RMX 22C405 YA31A3350 kilometriä350 kilometriäRuskea2996.07 "1.52 "€74.51
BURNDY YA28A5 -alumiinipuristusterminaalin 2 reikä 4/0 Awg AB6RMY 22C406 YA28A54/0 AWG4/0 AWGValkoinen2985.19 "1.17 "€61.87
BURNDY YA29A3 Alumiinipuristusterminaalin 2 reikä 250 Kcmil | AB6RMZ 22C407 YA29A3250 kilometriä250 kilometriäpunainen3245.28 "1.27 "€67.80
BURNDY YA32A3 -alumiinipuristusterminaalin 2 reikä AB6RNE 22C413 YA32A3400 kilometriä400 kilometriäVihreä4726.15 "1.62 "€105.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BURNDY YA27A5 Alumiininen puristusliitin 2 reikä 3/0 Awg
€65.82 / yksikkö