BURNDY Y500CTHS Hydraulinen puristustyökalu | AB6XMQ 22P210

BURNDY Y500CTHS Hydraulinen puristustyökalu

Varastossa
Tuote: AB6XMQ Malli: Y500CTHSRistiviite: 22P210

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,710.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSalpapään hydraulinen puristustyökalu
Puristusvoima12000 paunaa.
Korkeus6"
Pituus17.6 "
Maks. PuristusvoimaTonnia 6
TyyppiKaupallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.235
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)57.15
Laivan leveys (cm)28.96
HS-koodi8467891000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BURNDY Y500CTHS Hydraulinen puristustyökalu
€3,710.16 / yksikkö