BURNDY UGS350ULDB jatkos/vähennys, 12 AWG johdinkoko, alumiini/kupari

Tuote: CF4DUH Malli: UGS350ULDB
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitos / vähennysventtiili
Kuusiokoko5 / 16 "
Asennusmomentti350 lbs-tuumaa
Eristys tyyppiKumi
Kokonaispituus1 - 2
Nauhan pituus1-3 / 8 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärikoodiKorkeuseräMaks. JänniteMin. JänniteKokonaispituusHinta
BURNDY QR1C -liitos / vähennysventtiili 4awg 1.94 tuumaa | AB6RBH 22C124 QR1C--Liitos / vähennysventtiili---€95.89
BURNDY YRB44U34 Halkaisija/pienennys, 500 kcmil Johtimen koko | CF4AWE YRB44U34--Liitos / vähennysventtiili----
Tarjouspyyntö
BURNDY YRB27U25 jatkos/vähennys, 0.85 tuuman ulkohalkaisija, alumiini/kupari | CF4AZW YRB27U25--Liitos / vähennysventtiili----
Tarjouspyyntö
BURNDY BISR250DB jatkos/vähennys, 4/0 AWG johdinkoko, alumiini/kupari | CF4BDW BISR250DB--Liitos / vähennysventtiili---€136.13
BURNDY BISR3/0DB jatkos/vähennys, 1/0 AWG johdinkoko, alumiini/kupari | CF4BDX BISR3/0DB--Liitos / vähennysventtiili---€112.59
BURNDY BISR1DB jatkos/vähennys, 2 AWG johdinkoko, alumiini/kupari | CF4BNF BISR1DB--Liitos / vähennysventtiili---€91.86
BURNDY YRB39U34 jatkos/vähennys, 1.46 tuuman ulkohalkaisija, alumiini/kupari | CF4DYK YRB39U34Keltainen-Liitos / vähennysventtiili--5.57 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BURNDY UGS350ULDB jatkos/vähennys, 12 AWG johdinkoko, alumiini/kupari