Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BURNDY QR1C -liitos / vähennysventtiili 4awg 1.94 tuumaa | AB6RBH 22C124

BURNDY QR1C Jatko/supistus 4awg 1.94 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6RBH Malli: QR1CRistiviite: 22C124

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€95.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitos / vähennysventtiili
Rungon materiaaliKupariseos
Connector TypeLiitos / vähennysventtiili
Pituus1.94 "
MateriaaliKupari
Maks. Johtimen koko1AWG
Min. Johtimen koko4AWG
TyyppiKaupallinen
Leveys1.063 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärikoodiKorkeuseräMaks. JänniteMin. JänniteKokonaispituusHinta
BURNDY YRB44U34 Halkaisija/pienennys, 500 kcmil Johtimen koko | CF4AWE YRB44U34--Liitos / vähennysventtiili----
Tarjouspyyntö
BURNDY YRB27U25 jatkos/vähennys, 0.85 tuuman ulkohalkaisija, alumiini/kupari | CF4AZW YRB27U25--Liitos / vähennysventtiili----
Tarjouspyyntö
BURNDY BISR250DB jatkos/vähennys, 4/0 AWG johdinkoko, alumiini/kupari | CF4BDW BISR250DB--Liitos / vähennysventtiili---€136.13
BURNDY BISR3/0DB jatkos/vähennys, 1/0 AWG johdinkoko, alumiini/kupari | CF4BDX BISR3/0DB--Liitos / vähennysventtiili---€112.59
BURNDY BISR1DB jatkos/vähennys, 2 AWG johdinkoko, alumiini/kupari | CF4BNF BISR1DB--Liitos / vähennysventtiili---€91.86
BURNDY UGS350ULDB jatkos/vähennys, 12 AWG johdinkoko, alumiini/kupari | CF4DUH UGS350ULDB--Liitos / vähennysventtiili--1 - 2-
Tarjouspyyntö
BURNDY YRB39U34 jatkos/vähennys, 1.46 tuuman ulkohalkaisija, alumiini/kupari | CF4DYK YRB39U34Keltainen-Liitos / vähennysventtiili--5.57 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BURNDY QR1C Jatko/supistus 4awg 1.94 tuumaa
€95.89 / yksikkö