BURNDY QP14F18X02D Pikakytkin, 16 AWG: n johtimen koko | CF4EMH

BURNDY QP14F18X02D Pikakatkaisu, johdinkoko 16 AWG

Tuote: CF4EMH Malli: QP14F18X02D
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPikakytkentä
Johtimien alue8.95 "
Eristys tyyppiVinyyli
Maks. Jännite600V
Kokonaispituus0.79 "
Nauhan pituus3 / 8 "
Leveys0.805 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJohtimien alueEristys tyyppiMaks. JänniteKokonaispituusLeveysHinta
BURNDY QP10F25X03D Pikakytkin, 12 AWG johtimen koko, keltainen | CF4AUE QP10F25X03D8.6 "Vinyyli600V0.98 "0.923 "-
Tarjouspyyntö
BURNDY QP14F25X03D Pikakytkin, 16 AWG johtimen koko, sininen | CF4AUL QP14F25X03D8.95 "Vinyyli600V0.87 "0.923 "-
Tarjouspyyntö
BURNDY FQN10F25X03D Pikakytkin, 12 AWG johtimen koko | CF4AWZ FQN10F25X03D-Nylon300V0.98 "0.923 "-
Tarjouspyyntö
BURNDY FQN14F25X03D Pikakytkin, 16 AWG: n johtimen koko | CF4BAR FQN14F25X03D-Nylon300V-0.923 "-
Tarjouspyyntö
BURNDY FQN18F25X03D Pikakytkin, 22 AWG johtimen koko | CF4BAU FQN18F25X03D-Nylon300V-0.923 "-
Tarjouspyyntö
BURNDY QP18F25X03D Pikakytkin, 22 AWG johtimen koko | CF4BAV QP18F25X03D9.09Vinyyli600V0.87 "0.923 "-
Tarjouspyyntö
BURNDY FL1425X03D Pikakytkin, 16 AWG: n johtimen koko | CF4BFE FL1425X03D---0.51 "0.923 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BURNDY QP14F18X02D Pikakatkaisu, johdinkoko 16 AWG