Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BURNDY QDA1C -liitin 4AWG 2.19In | AB6RAT 22C109

BURNDY QDA1C-liitin 4AWG 2.19 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6RAT Malli: QDA1CRistiviite: 22C109

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€108.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräterminaali
Rungon materiaaliKupariseos
Connector Typeterminaali
Pituus2.19 "
MateriaaliKupari
Maks. Johtimen koko1AWG
Min. Johtimen koko4AWG
Nastan koko3 / 8 "
TyyppiKaupallinen
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8535908020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysRungon materiaalieräPituusMateriaaliMaks. Johtimen kokoMin. Johtimen kokoNastan kokoHinta
BURNDY QA1CB -terminaali 4AWG 1.75In | AB6RAE 22C089 QA1CB1"Kupariseosterminaali1.75 "Kupari1AWG4AWG1 / 4 "€81.19
BURNDY QA4CB -terminaali 8AWG 1.44In | AB6RAF 22C090 QA4CB0.75 "Kupariseosterminaali1.44 "Kupari4AWG8AWG1 / 4 "€56.54
BURNDY QA28B -liitin 3 / 0AWG 2.25In | AB6RAG 22C091 QA28B1.31 "Kupariseosterminaali2.25 "Kupari4/0 AWG3/0 AWG3 / 8 "€174.42
BURNDY QA26B -liitin 1 / 0AWG 2In | AB6RAH 22C092 QA26B1.12 "Kupariseosterminaali2"Kupari2/0 AWG1/0 AWG3 / 8 "€123.15
BURNDY QA442N -terminaali 900 kcmil | AB6RAJ 22C093 QA442N2.5 "Kupariseosterminaali7.125 "Kupari1000 kilometriä900 kilometriä1 / 2 "€604.16
BURNDY QA342N -terminaali 400 kcmil | AB6RAK 22C094 QA342N1.94 "Kupariseosterminaali4.69 "Kupari500 kilometriä400 kilometriä1 / 2 "€379.39
BURNDY QA282N Terminaali 3 / 0AWG 4.31In | AB6RAL 22C095 QA282N1.31 "Kupariseosterminaali4.31 "Kupari4/0 AWG3/0 AWG1 / 2 "€196.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BURNDY QDA1C-liitin 4AWG 2.19 tuumaa
€108.48 / yksikkö