BURNDY P39ART Type P puristussuulake, 750 kcmil langan koko

Tuote: CF4CBB Malli: P39ART
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyypin P puristussuojus

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BURNDY PYFR Type P -puristus Die Yellow | AB6XML 22P206 PYFR€876.83
BURNDY P15K Tyypin P puristusmuotti | CF4BFQ P15K-
Tarjouspyyntö
BURNDY PKR Tyyppi P Puristusmuotti, 700-900 kcmil Langan koko | CF4BZY PKR-
Tarjouspyyntö
BURNDY P724 Tyyppi P Puristusmuotti, 800 kcmil Langan koko | CF4CAU P724-
Tarjouspyyntö
BURNDY P46RT Tyyppi P Puristusmuotti, 1500 kcmil Langan koko | CF4CAV P46RT-
Tarjouspyyntö
BURNDY P45RT Tyyppi P Puristusmuotti, 1250 kcmil Langan koko | CF4CAW P45RT-
Tarjouspyyntö
BURNDY P44RT Tyyppi P Puristusmuotti, 1000 kcmil Langan koko | CF4CAX P44RT-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BURNDY P39ART Type P puristussuulake, 750 kcmil langan koko