Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BURNDY PYFR Type P -puristus Die Yellow | AB6XML 22P206

BURNDY PYFR Type P puristusmuotti keltainen

Varastossa
Tuote: AB6XML Malli: PYFRRistiviite: 22P206

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€876.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyypin P puristussuojus
Kaapelialue750 Flex
VärikoodiKeltainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi8207200070
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BURNDY P15K Tyypin P puristusmuotti | CF4BFQ P15K-
Tarjouspyyntö
BURNDY PKR Tyyppi P Puristusmuotti, 700-900 kcmil Langan koko | CF4BZY PKR-
Tarjouspyyntö
BURNDY P724 Tyyppi P Puristusmuotti, 800 kcmil Langan koko | CF4CAU P724-
Tarjouspyyntö
BURNDY P46RT Tyyppi P Puristusmuotti, 1500 kcmil Langan koko | CF4CAV P46RT-
Tarjouspyyntö
BURNDY P45RT Tyyppi P Puristusmuotti, 1250 kcmil Langan koko | CF4CAW P45RT-
Tarjouspyyntö
BURNDY P44RT Tyyppi P Puristusmuotti, 1000 kcmil Langan koko | CF4CAX P44RT-
Tarjouspyyntö
BURNDY P44ART Tyyppi P Puristusmuotti, 1000 kcmil Langan koko | CF4CAY P44ART-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BURNDY PYFR Type P puristusmuotti keltainen
€876.83 / yksikkö