BURNDY NAR29A2N liitin, 1 AWG johdinkoko, alumiini/kupari | CF4CBR

BURNDY NAR29A2N-liitin, 1 AWG-johdinkoko, alumiini/kupari

Tuote: CF4CBR Malli: NAR29A2N
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräterminaali
Asennusmomentti300 lbs-tuumaa
Johtimien lukumäärä1
Reikien lukumäärä2
Kokonaispituus6.06 "
Kierteen koko1 / 2 "
Leveys3.6

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusReikien lukumääräKokonaispituusLeveysHinta
BURNDY NAR42A4N liitin, 477 kcmil johtimen koko, alumiini/kupari/acsr | CF4CBM NAR42A4NLaboratoriotakkia46.81 "4.15 "-
Tarjouspyyntö
BURNDY NAR36A4N liitin, 336.4 kcmil johtimen koko, alumiini/kupari/acsr | CF4CBN NAR36A4N-46.63 "4.15 "-
Tarjouspyyntö
BURNDY NAR36A2N-liitin, 336.4 kcmil johdinkoko, alumiini/kupari/acsr | CF4CBP NAR36A2N-46.63 "4"-
Tarjouspyyntö
BURNDY NAR32A2N liitin, 250 kcmil johtimen koko, alumiini/kupari/acsr | CF4CBQ NAR32A2N37.6 "26.31 "3.96 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BURNDY NAR29A2N-liitin, 1 AWG-johdinkoko, alumiini/kupari