Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BURNDY MY293 Dieless Crimper 8-250 Kcmil 22-5 / 8 tuuman pituus | AB6XNY 22P243

BURNDY MY293 Dieless Crimper 8-250 Kcmil 22-5/8 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AB6XNY Malli: MY293Ristiviite: 22P243

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,564.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCrimper, Dieless
Säädettävämanuaalinen
Koko8 - 250 KCMIL
CutsEi
Kahvan tyyppiTyyny Grip
Maks. Puristusvoima9000 lb
Kokonaispituus22.625 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.9375
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi8203208000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nauhat (ei)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BURNDY MY293 Dieless Crimper 8-250 Kcmil 22-5/8 tuuman pituus
€1,564.04 / yksikkö