Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BURNDY KSA2 jaettu pulttiliitin Cu / al 8 kiinteälle | AB6RCQ 22C163

BURNDY KSA2 jaettu pulttiliitin Cu/al 8 kiinteälle

Varastossa
Tuote: AB6RCQ Malli: KSA2Ristiviite: 22C163

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJaettu pulttiliitin Cu / Al: lle, tinattu
YhdistääKupari-alumiinilanka
Pään tyyliNeliöpää
MateriaaliAlumiini
Min. Napauta Johdin w / 1 Max. Pää (AWG)8 sol
Lanka-alue yhtä suurella pää- ja napautuksella (AWG)6 soolaa 2 str

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0023
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)4.06
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8535908020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLanka-alue yhtä suurella pää- ja napautuksella (AWG)Hinta
BURNDY KSA6 jaettu pulttiliitin Cu / al 10 kiinteälle | AB6RCR 22C164 KSA610 soolaa 6 str€18.44
BURNDY KSA4 jaettu pulttiliitin Cu / al 8 kiinteälle | AB6RCT 22C165 KSA44 - 8 s€25.52
BURNDY KSA4 / 0 jaettu pulttiliitin Cu / al 6-säikeiselle | AB6RCU 22C166 KSA4 / 06 sivua€103.40
BURNDY KSA2 / 0 jaettu pulttiliitin Cu / al 8-säikeiselle | AB6RCV 22C167 KSA2 / 02/0 s - 2 s€57.88
BURNDY KSA1 / 0 jaettu pulttiliitin Cu / al 8 kiinteälle | AB6RCW 22C168 KSA1 / 02 str - 1/0 str€35.56
BURNDY KSA500 jaettu pulttiliitin Cu / al 2-säikeisiin | AB6RCX 22C169 KSA500500 kcmil - 400 kcmil€224.69
BURNDY KSA350 jaettu pulttiliitin Cu / al 4-säikeiselle | AB6RCY 22C170 KSA3501/0 s - 350 kcmil€183.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BURNDY KSA2 jaettu pulttiliitin Cu/al 8 kiinteälle
€27.88 / yksikkö