Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BURNDY KS29 -liittimen halkaisupultti Cu / cu 1 säikeinen | AB6QUL 22A939

BURNDY KS29-liitin jaettu pultti Cu/cu 1 kierretty

Varastossa
Tuote: AB6QUL Malli: KS29Ristiviite: 22A939

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€99.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJaettu pulttiliitin, Cu / Cu
YhdistääKupari kuparilankaan
Pään tyyliNeliöpää
MateriaaliKupariseos
Min. Napauta Johdin w / 1 Max. Pää (AWG)8 sivua
Lanka-alue yhtä suurella pää- ja napautuksella (AWG)250 kcmil - 1 str

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8535908020
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Painepalkin materiaali (kupariseos)
    • Blackburn 40H, T&B 10T

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräLanka-alue yhtä suurella pää- ja napautuksella (AWG)Hinta
BURNDY KS23 -liittimen halkaisupultti Cu / cu 6 säikeinen | AB6QUC 22A931 KS23Jaettu pulttiliitin, Cu / Cu2 - 6 s€20.84
BURNDY KS17 -liittimen halkaisupultti Cu / cu 8 säikeinen | AB6QUD 22A932 KS17Jaettu pulttiliitin, Cu / Cu6 soolaa 8 str€10.25
BURNDY KS20 -liittimen halkaisupultti Cu / cu 8 säikeinen | AB6QUE 22A933 KS20Jaettu pulttiliitin, Cu / Cu4 - 8 s€11.77
BURNDY KS22 -liittimen halkaisupultti Cu / cu 6 säikeinen | AB6QUF 22A934 KS22Jaettu pulttiliitin, Cu / Cu6 - 3 s€17.50
BURNDY KS25 -liittimen halkaisupultti Cu / cu 4-säikeinen | AB6QUG 22A935 KS25Jaettu pulttiliitin, Cu / Cu1/0 s - 4 s€24.71
BURNDY KS90 -liittimen halkaisupultti Cu / cu 12 säikeinen | AB6QUH 22A936 KS90Jaettu pulttiliitin, Cu / Cu10 str - 12 sol€12.60
BURNDY KS15 -liittimen halkaisupultti Cu / cu 10 säikeinen | AB6QUJ 22A937 KS15Jaettu pulttiliitin, Cu / Cu8 - 10 s€11.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BURNDY KS29-liitin jaettu pultti Cu/cu 1 kierretty
€99.07 / yksikkö