Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BURNDY KS203 -liittimen halkaisupultti Cu / cu 8 säikeinen | AB6QUU 22A946

BURNDY KS203-liitin jaettu pultti Cu/cu 8 kierretty

Varastossa
Tuote: AB6QUU Malli: KS203Ristiviite: 22A946

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJaettu pulttiliitin, Cu / Cu
YhdistääKupari kuparilankaan
Pään tyyliNeliöpää
MateriaaliKupariseos
Min. Napauta Johdin w / 1 Max. Pää (AWG)14 sivua
Lanka-alue yhtä suurella pää- ja napautuksella (AWG)4 - 8 s

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0023
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)3.56
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi8535908020
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Painepalkin materiaali (kupariseos)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräLanka-alue yhtä suurella pää- ja napautuksella (AWG)Hinta
BURNDY KS23 -liittimen halkaisupultti Cu / cu 6 säikeinen | AB6QUC 22A931 KS23Jaettu pulttiliitin, Cu / Cu2 - 6 s€20.84
BURNDY KS17 -liittimen halkaisupultti Cu / cu 8 säikeinen | AB6QUD 22A932 KS17Jaettu pulttiliitin, Cu / Cu6 soolaa 8 str€10.25
BURNDY KS20 -liittimen halkaisupultti Cu / cu 8 säikeinen | AB6QUE 22A933 KS20Jaettu pulttiliitin, Cu / Cu4 - 8 s€11.77
BURNDY KS22 -liittimen halkaisupultti Cu / cu 6 säikeinen | AB6QUF 22A934 KS22Jaettu pulttiliitin, Cu / Cu6 - 3 s€17.50
BURNDY KS25 -liittimen halkaisupultti Cu / cu 4-säikeinen | AB6QUG 22A935 KS25Jaettu pulttiliitin, Cu / Cu1/0 s - 4 s€24.71
BURNDY KS90 -liittimen halkaisupultti Cu / cu 12 säikeinen | AB6QUH 22A936 KS90Jaettu pulttiliitin, Cu / Cu10 str - 12 sol€12.60
BURNDY KS15 -liittimen halkaisupultti Cu / cu 10 säikeinen | AB6QUJ 22A937 KS15Jaettu pulttiliitin, Cu / Cu8 - 10 s€11.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BURNDY KS203-liitin jaettu pultti Cu/cu 8 kierretty
€14.78 / yksikkö