Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BURNDY KA40U Yksi kapellimestari 300 Kcmil | AB6RDJ 22C180

BURNDY KA40U yksijohtiminen korvake 300 Kcmil

Varastossa
Tuote: AB6RDJ Malli: KA40URistiviite: 22C180

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksi kapellimestari
Rungon materiaaliAlumiiniseos
Connector TypeHeinäkuu
Pituus3.5 "
MateriaaliTinattu alumiini
Maks. Johtimen koko800 kilometriä
Min. Johtimen koko300 kilometriä
Nastan koko1 / 2 "
TyyppiKaupallinen
Leveys1.95 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8535908040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Blackburn ADR80, T&B 62223

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMaks. Johtimen kokoMin. Johtimen kokoNastan kokoLeveysHinta
BURNDY KA6U yksi kapellimestari 14awg 1.06in | AB6RCZ 22C171 KA6U1.06 "6AWG14AWG1 / 4 "0.51 "€3.54
BURNDY KA2U Yksi kapellimestari 14awg 1.16in | AB6RDA 22C172 KA2U1.16 "2AWG14AWG1 / 4 "0.56 "€4.92
BURNDY KA29U Yksi kapellimestari 6awg 2in | AB6RDB 22C173 KA29U2"250 kilometriä6AWG5 / 16 "1.14 "€17.71
BURNDY KA25U Yksi kapellimestari, 14awg 1.5 tuumaa AB6RDC 22C174 KA25U1.5 "1/0 AWG14AWG1 / 4 "0.92 "€6.47
BURNDY KA26U Yksi kapellimestari 6awg 1.47in | AB6RDD 22C175 KA26U1.47 "2/0 AWG6AWG1 / 4 "0.8 "€8.15
BURNDY KA31U yksi kapellimestari 6awg 2.25in | AB6RDE 22C176 KA31U2.25 "350 kilometriä6AWG3 / 8 "1.27 "€21.81
BURNDY KA34U yksi kapellimestari 4awg 2.81in | AB6RDF 22C177 KA34U2.81 "500 kilometriä4AWG3 / 8 "1.58 "€38.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BURNDY KA40U yksijohtiminen korvake 300 Kcmil
€47.84 / yksikkö