Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BURNDY GSTUD34HY Teräsmaadoituspultti 4 / 0AWG 7.38In | AB6QZY 22C082

BURNDY GSTUD34HY Teräksinen maadoitustappi 4/0AWG 7.38 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6QZY Malli: GSTUD34HYRistiviite: 22C082

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeräksen maadoituspultti
Rungon materiaaliVähähiilinen kuumavalssattu teräs
Johtimen koko4/0 AWG
Pituus7.38 "
Maks. Johtimen koko4/0 AWG
TyyppiKaupallinen
Leveys2.08 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8535908060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJohtimen kokoPituusMaks. Johtimen kokoLeveysHinta
BURNDY GSTUD916HY Teräsmaadoituspultti 1 / 0AWG 7.16In | AB6QZZ 22C083 GSTUD916HY1/0 AWG7.16 "1/0 AWG1.86 "€35.53
BURNDY GSTUD14HY Teräsmaadoituspultti 6AWG 6.28In | AB6RAA 22C084 GSTUD14HY6AWG6.28 "6AWG1.66 "€14.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BURNDY GSTUD34HY Teräksinen maadoitustappi 4/0AWG 7.38 tuumaa
€59.42 / yksikkö