BURNDY GK1429 maadoitusliitin, koko 3-7/8 x 3-3/4 tuumaa

Tuote: CF4BTH Malli: GK1429
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaadoitusliitin
Pultin koko1 / 2 "
Johtimen koko11 "
Asennusmomentti480 lbs-tuumaa
Ruuvimateriaali0.53 "
Leveys4.9 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusRungon materiaaliPultin kokoLeveysJohtimen kokoKorkeusPituusMaks. Johtimen kokoPkg. MääräHinta
BURNDY GCM26 -maadoitusliitin 4AWG 1.74In | AB6QWY 22C001 GCM26-Kupariseos-1.36 "2/0 AWG - 4 AWG-1.74 "2/0 AWG1€101.17
BURNDY GL2626 -maadoitusliitin 4AWG 2In | AB6QWZ 22C002 GL2626-Kupariseos-1.88 "2/0 AWG - 4 AWG-2"2/0 AWG1€176.60
BURNDY GCL30 -maadoitusliitin 4AWG 2.21In | AB6QXJ 22C012 GCL30-Kupariseos-2"300 kcmil - 4 AWG-2.21 "300 kilometriä1€104.19
BURNDY CZ11 -maadoitusliitin 10AWG 2.25In PK5 | AB6QYC 22C029 CZ11-Kiinteä valettu pronssi-1.56 "2 AWG - 10 AWG-2.25 "2AWG5€25.86
BURNDY GCB63T13G1 Maadoitusliitin, 2.28 tuuman pituus, pronssi | CF4ATP GCB63T13G1--------1-
Tarjouspyyntö
BURNDY GK6429 Maadoitusliitin, 3-1/2 x 2-7/8 tuumaa Koko | CF4BGU GK6429--1 / 2 "4.64 "11 "37.6 "--1-
Tarjouspyyntö
BURNDY KCKF28 maadoitusliitin, kupari | CF4BLB KCKF28--------1-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BURNDY GK1429 maadoitusliitin, koko 3-7/8 x 3-3/4 tuumaa