Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BURNDY GC3434 -maadoitusliitin 300 kcmil | AB6QWV 22A996

BURNDY GC3434 maadoitusliitin 300 kcmil

Varastossa
Tuote: AB6QWV Malli: GC3434Ristiviite: 22A996
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
€490.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaadoitusliitin
Rungon materiaaliKupariseos
Johtimen koko500 kcmil - 300 kcmil
Pituus2.82 "
Maks. Johtimen koko500 kilometriä
Min. Johtimen koko300 kilometriä
TyyppiKaupallinen
Leveys2.56 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJohtimen kokoPituusMaks. Johtimen kokoMin. Johtimen kokoLeveysHinta
BURNDY GB4C -maadoitusliitin 8AWG 1.49In | AB6QWN 22A990 GB4C4 AWG - 8 AWG1.49 "4AWG8AWG1.06 "€71.87
BURNDY GB29 -maadoitusliitin 2 / 0AWG 2.32In | AB6QWP 22A991 GB29250 kcmil - 2/02.32 "250 kilometriä2/0 AWG1.88 "€172.32
BURNDY GB26 -maadoitusliitin 4AWG 1.74In | AB6QWQ 22A992 GB262/0 AWG - 4 AWG1.74 "2/0 AWG4AWG1.42 "€72.63
BURNDY GB34 -maadoitusliitin 300 kcmil | AB6QWR 22A993 GB34500 kcmil - 300 kcmil2.57 "500 kilometriä300 kilometriä2.31 "€210.74
BURNDY GC2929 -maadoitusliitin 2 / 0AWG 2.32In | AB6QWT 22A994 GC2929250 kcmil - 2/02.32 "250 kilometriä2/0 AWG2.04 "€244.89
BURNDY GC2626 -maadoitusliitin 4AWG 1.74In | AB6QWU 22A995 GC26262/0 AWG - 4 AWG1.74 "2/0 AWG4AWG1.12 "€155.52
BURNDY GBL30 -maadoitusliitin 4AWG 2.32In | AB6QXK 22C013 GBL30300 kcmil - 4 AWG2.32 "300 kilometriä4AWG1.88 "€84.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BURNDY GC3434 maadoitusliitin 300 kcmil
€490.48 / yksikkö