Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BURNDY GBL30 -maadoitusliitin 4AWG 2.32In | AB6QXK 22C013

BURNDY GBL30 maadoitusliitin 4AWG 2.32 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6QXK Malli: GBL30Ristiviite: 22C013

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€84.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaadoitusliitin
Rungon materiaaliKupariseos
Johtimen koko300 kcmil - 4 AWG
Pituus2.32 "
Maks. Johtimen koko300 kilometriä
Min. Johtimen koko4AWG
TyyppiKaupallinen
Leveys1.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8535908060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJohtimen kokoPituusMaks. Johtimen kokoMin. Johtimen kokoLeveysHinta
BURNDY GB4C -maadoitusliitin 8AWG 1.49In | AB6QWN 22A990 GB4C4 AWG - 8 AWG1.49 "4AWG8AWG1.06 "€71.87
BURNDY GB29 -maadoitusliitin 2 / 0AWG 2.32In | AB6QWP 22A991 GB29250 kcmil - 2/02.32 "250 kilometriä2/0 AWG1.88 "€172.32
BURNDY GB26 -maadoitusliitin 4AWG 1.74In | AB6QWQ 22A992 GB262/0 AWG - 4 AWG1.74 "2/0 AWG4AWG1.42 "€72.63
BURNDY GB34 -maadoitusliitin 300 kcmil | AB6QWR 22A993 GB34500 kcmil - 300 kcmil2.57 "500 kilometriä300 kilometriä2.31 "€210.74
BURNDY GC2929 -maadoitusliitin 2 / 0AWG 2.32In | AB6QWT 22A994 GC2929250 kcmil - 2/02.32 "250 kilometriä2/0 AWG2.04 "€244.89
BURNDY GC2626 -maadoitusliitin 4AWG 1.74In | AB6QWU 22A995 GC26262/0 AWG - 4 AWG1.74 "2/0 AWG4AWG1.12 "€155.52
BURNDY GC3434 -maadoitusliitin 300 kcmil | AB6QWV 22A996 GC3434500 kcmil - 300 kcmil2.82 "500 kilometriä300 kilometriä2.56 "€490.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BURNDY GBL30 maadoitusliitin 4AWG 2.32 tuumaa
€84.30 / yksikkö