Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BURNDY GBM26 -maadoitusliitin 4AWG 1.5In | AB6QWX 22A998

BURNDY GBM26 maadoitusliitin 4AWG 1.5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6QWX Malli: GBM26Ristiviite: 22A998

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€66.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaadoitusliitin
Rungon materiaaliKupariseos
Johtimen koko2/0 AWG - 4 AWG
Pituus1.5 "
Maks. Johtimen koko2/0 AWG
Min. Johtimen koko4AWG
TyyppiKaupallinen
Leveys1.49 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8535908060
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJohtimen kokoPituusMaks. Johtimen kokoMin. Johtimen kokoKokonaispituusLeveysHinta
BURNDY GBM29 -maadoitusliitin 2 / 0AWG 2.07In | AB6QWW 22A997 GBM 29250 kcmil - 2/02.07 "250 kilometriä2/0 AWG-1.84 "€103.95
BURNDY GBM4C maadoitusliitin, 1.36 tuuman koko | CF4BUK GBM4C----0.88 "15.53 "-
Tarjouspyyntö
BURNDY GBM34 maadoitusliitin, koko 2.32 tuumaa | CF4BUL GBM 34----1.380 "3.3 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BURNDY GBM26 maadoitusliitin 4AWG 1.5 tuumaa
€66.54 / yksikkö