Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BURNDY C11CSH1 -putken maadoituspuristin 8.5 tuumaa AB6QYM 22C038

BURNDY C11CSH1 putken maadoituskiinnike 8.5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6QYM Malli: C11CSH1Ristiviite: 22C038

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken maadoituspuristin
Rungon materiaaliKiinteä valettu pronssi
Johtimen koko6AWG
Pituus8.5 "
Maks. Johtimen koko6AWG
Mount1/2 "- 1" putki
Rod Dia.1/2 "- 1" putki
TyyppiKaupallinen
Leveys1.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8535908060
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysRungon materiaaliJohtimen kokoPituusMaks. Johtimen kokoMin. Johtimen kokoMountRod Dia.Pkg. MääräHinta
BURNDY GG171 putken maadoitin 1.5 tuumaa | AB6QWK 22A986 GG1713.25 "Kupariseos1.88 "- 1.5"3.5 "1.88 "1.5 "-1-5 / 8 "- 1-7 / 8" tanko, 1-1 / 2 "putki1€300.88
BURNDY GG181 putken maadoituspuristin 2 sisään | AB6QWL 22A987 GG1813.69 "Kupariseos2.38 "- 2"4.25 "2.38 "2"-2 "- 2-3 / 8" tanko, 2 "putki1€336.18
BURNDY GG161 -putken maadoitin 1.25 tuumaa | AB6QWM 22A988 GG1613"Kupariseos1.5 "- 1.25"3.5 "1.5 "1.25 "-1-3 / 8 "- 1-1 / 2" tanko, 1-1 / 4 "putki1€268.85
BURNDY C11N -putken maadoitusliitin 10AWG 2.25 IN PK5 | AB6QXT 22C020 C11N1.81 "Kiinteä valettu pronssi2 AWG - 10 AWG2.25 "2AWG10AWG1/2 "- 1" putki1/2 "- 1" putki5€40.99
BURNDY C11D -putken maadoituspuristin 10AWG 2.25 IN PK5 | AB6QXU 22C021 C11D1.81 "Kiinteä valettu pronssi2 AWG - 10 AWG2.25 "2AWG10AWG1/2 "- 1" putki, # 4 - # 8 harjateräs1/2 "- 1" putki5€72.48
BURNDY C22 putkimaadoituspihdit 10AWG 3.63In | AB6QXV 22C022 C222.38 "Kiinteä valettu pronssi2 AWG - 10 AWG3.63 "2AWG10AWG1-1 / 4 "- 2" putki1-1 / 4 "- 2" putki1€25.66
BURNDY C5 -putken maadoitin 10AWG 2.25 PK5: ssä AB6QXW 22C023 C51.56 "Kiinteä valettu pronssi2 AWG - 10 AWG2.25 "2AWG10AWG1/2 "- 1" putki1/2 "- 1" putki5€34.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BURNDY C11CSH1 putken maadoituskiinnike 8.5 tuumaa
€23.63 / yksikkö