BURNDY BIPC4/06 Eristetty liitin, 6 - 1/0 AWG: n johdon koko | CF4AUA

BURNDY BIPC4/06 eristetty liitin, 6 - 1/0 AWG johdinkoko

Tuote: CF4AUA Malli: BIPC4/06
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty liitin
Pultin koko57 - 60 "
Asennusmomentti250 lbs-tuumaa
Maks. Jännite300V
Kokonaispituus2.12 "
Leveys3"

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusMin. JänniteKokonaispituusLeveysHinta
BURNDY BIPC350350 Eristetty liitin, 4/0 AWG - 350 kcmil Johdon koko | CF4BNE BIPC350350--2.620 "4"-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BURNDY BIPC4/06 eristetty liitin, 6 - 1/0 AWG johdinkoko