Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BURNDY AMS350 kaksoisliitos / supistin 6AWG | AB6REU 22C214

BURNDY AMS350 kaksoisnimellisliitos/vähennys 6AWG

Varastossa
Tuote: AB6REU Malli: AMS350Ristiviite: 22C214

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€62.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksoisnimellinen liitos / pienennin
Rungon materiaaliAlumiiniseos
Connector TypeKaksoisnimellinen liitos / pienennin
Pituus4.34 "
MateriaaliTinattu alumiini
Maks. Johtimen koko350 kilometriä
Min. Johtimen koko6AWG
Nastan koko11 / 16 "
TyyppiKaupallinen
Leveys1.09 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8535908020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMaks. Johtimen kokoMin. Johtimen kokoNastan kokoLeveysHinta
BURNDY AMS2 kaksoisliitos / supistin 14AWG | AB6REP 22C210 AMS21.59 "2AWG14AWG-0.56 "€19.81
BURNDY AMS4/0 kaksoisnimellisliitos/vähennys 6AWG | AB6REQ 22C211 AMS4 / 02.31 "4/0 AWG6AWG5 / 16 "1.09 "€43.27
BURNDY AMS0 kaksoisliitos / supistin 14AWG | AB6RER 22C212 AMS01.91 "1/0 AWG14AWG7 / 16 "0.75 "€24.86
BURNDY AMS250 kaksoisliitos / supistin 6AWG | AB6RET 22C213 AMS2504.09 "250 kilometriä6AWG-1.09 "€56.73
BURNDY AMS500 kaksoisliitos / supistin 3 / 0AWG | AB6REV 22C215 AMS5004.78 "500 kilometriä3/0 AWG13 / 16 "1.38 "€94.37
BURNDY AMS750 kaksoisliitos / supistin 250 kcmil | AB6REW 22C216 AMS7506.06 "750 kilometriä250 kilometriä15 / 16 "1.63 "€137.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BURNDY AMS350 kaksoisnimellisliitos/vähennys 6AWG
€62.99 / yksikkö