BURNDY 50SWBOX-lukkoaluslevy, 1/2 tuuman koko

Tuote: CF4BJD Malli: 50SWBOX
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukko aluslevy
Pultin koko1 / 2 "
Sisällä Dia.0.518 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPultin kokoSisällä Dia.Hinta
BURNDY 25SWBOX lukkoaluslevy, 1/4 tuuman koko | CF4BHT 25SWBOX1 / 4 "0.262 "-
Tarjouspyyntö
BURNDY 31SWBOX lukkoaluslevy, 5/16 tuuman koko | CF4BHU 31SWBOX5 / 16 "0.322 "-
Tarjouspyyntö
BURNDY 38SWBOX Lukkoaluslevy, 3/8 tuuman koko | CF4BHX 38SWBOX3 / 8 "0.39 "-
Tarjouspyyntö
BURNDY 62SWBOX lukkoaluslevy, 5/8 tuuman koko | CF4BJN 62SWBOX5 / 8 "0.65-
Tarjouspyyntö

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BURNDY 50SWBOX-lukkoaluslevy, 1/2 tuuman koko