Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BURNDY 1PL2503 UV-luokiteltu moninapaliitin 10awg | AB6RGU 22C279

BURNDY 1PL2503 UV-luokiteltu moninapaliitin 10awg

Varastossa
Tuote: AB6RGU Malli: 1PL2503Ristiviite: 22C279

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUV-luokiteltu moninapaliitin
Rungon materiaaliPlastisolilla päällystetty alumiinirunko
Connector TypeYksipuolinen merkintä, L
Pään tyyliHex
EristysmateriaaliPVC
Pituus2.97 "
Maks. Johtimen koko250 kilometriä
Min. Johtimen koko10AWG
RuuvimateriaaliTinattu teräs
Nastan koko5 / 16 "
Tyyppi3 porttia, yksipuolinen syöttö, L.
Leveys2.13 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8535908040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNastan kokoRungon materiaaliConnector TypeTyyppiLeveysPään tyyliPituusMaks. Johtimen kokoHinta
BURNDY 1PL42 Uv mitoitettu moninapaliitin 14awg | AB6RGC 22C264 1 PL421 / 8 "Plastisolilla päällystetty alumiinirunkoYksipuolinen merkintä, L2 porttia, yksipuolinen syöttö, L.1.16 "Hex1.25 "4AWG€27.54
BURNDY 1PL2 / 02 Uv-luokiteltu moninapaliitin 14awg | AB6RGD 22C265 1PL2 / 023 / 16 "Plastisolilla päällystetty alumiinirunkoYksipuolinen merkintä, L2 porttia, yksipuolinen syöttö, L.1.4 "Hex1.52 "2/0 AWG€42.08
BURNDY 1PL43 Uv mitoitettu moninapaliitin 14awg | AB6RGE 22C266 1 PL431 / 8 "Plastisolilla päällystetty alumiinirunkoYksipuolinen merkintä, L3 porttia, yksipuolinen syöttö, L.1.25 "Hex1.51 "4AWG€43.48
BURNDY 1PLD2 / 02 Uv-luokiteltu moninapaliitin 14awg | AB6RGF 22C267 1PLD2 / 023 / 8 "Plastisolilla päällystetty alumiinirunkoKaksipuolinen merkintä, T.2 porttia, kaksipuolinen sisääntulo, T.1.52 "Hex1.56 "2/0 AWG€66.20
BURNDY 1PBS250 Uv -monitoimiliitin 10awg | AB6RGG 22C268 1PBS2505 / 16 "Muovipäällysteinen alumiinirunkoKaksipuolinen merkintä, T.2 porttia, linjassa2.1 "ura-4.01 "250 kilometriä€65.61
BURNDY 1PBS1 / 0 Uv-luokiteltu moninapaliitin 14awg | AB6RGH 22C269 1PBS1 / 05 / 16 "Muovipäällysteinen alumiinirunkoKaksipuolinen merkintä, T.2 porttia, linjassa1.38 "ura-2.91 "1/0 AWG€47.01
BURNDY 1PL2502 Uv-luokiteltu moninapaliitin 10awg | AB6RGJ 22C270 1 PL25025 / 16 "Plastisolilla päällystetty alumiinirunkoYksipuolinen merkintä, L2 porttia, yksipuolinen syöttö, L.2.07 "Hex2.13 "250 kilometriä€76.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BURNDY 1PL2503 UV-luokiteltu moninapaliitin 10awg
€70.49 / yksikkö