BUNTING LAAKERIT TMCB485632 Holkkilaakerin sisähalkaisija 3 tuuman pituus 4 tuuman | AD4BRD 41C886

BUNTING BEARINGS TMCB485632 holkkilaakerin sisähalkaisija 3 tuumaa pituus 4 tuumaa

Tuote: AD4BRD Malli: TMCB485632Ristiviite: 41C886

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHihnan kansi
VäriHopea / pronssi
Sisällä Dia.3"
Pituus4"
MateriaaliC96900 valettu pronssi, ToughMet 3
Maks. Pv275,000
Palojen lukumäärä1
Dia ulkopuolella.3.5 "
Temp. alue-250 astetta +550 astetta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.46
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8483308040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
BUNTING LAAKERIT TMCB485624 Holkkilaakerin sisähalkaisija 3 tuuman pituus 3 tuuman | AD4BRC 41C885 TMCB4856243"-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUNTING BEARINGS TMCB485632 holkkilaakerin sisähalkaisija 3 tuumaa pituus 4 tuumaa