BUNTING LAAKERIT TMCB162016 Holkkilaakerin sisähalkaisija 1 tuuman pituus 2 tuuman | AD4BPU 41C773

BUNTING BEARINGS TMCB162016 holkkilaakerin sisähalkaisija 1 tuumaa pituus 2 tuumaa

Tuote: AD4BPU Malli: TMCB162016Ristiviite: 41C773

Hanki se saattaa 20, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHihnan kansi
VäriHopea / pronssi
Sisällä Dia.1"
Pituus2"
MateriaaliC96900 valettu pronssi, ToughMet 3
Maks. Pv275,000
Palojen lukumäärä1
Dia ulkopuolella.1.25 "
Temp. alue-250 astetta +550 astetta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.13
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8483308040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusDia ulkopuolella.Hinta
BUNTING LAAKERIT TMCB161808 Holkkilaakerin sisähalkaisija 1 tuuman pituus 1 tuuma | AD4BPP 41C762 TMCB1618081"1.125 "-
Tarjouspyyntö
BUNTING LAAKERIT TMCB162008 Holkkilaakerin sisähalkaisija 1 tuuman pituus 1 tuuma | AD4BPQ 41C768 TMCB1620081"1.25 "€13.15
BUNTING LAAKERIT TMCB162010 Holkkilaakerin sisähalkaisija 1 tuuman pituus 1-1 / 4 tuumaa | AD4BPR 41C770 TMCB1620101.25 "1.25 "-
Tarjouspyyntö
KIINNITYSLAAKERIT TMCB162012 Holkkilaakerin sisähalkaisija 1 tuuman pituus 1-1 / 2 tuumaa | AD4BPT 41C771 TMCB1620121.5 "1.25 "-
Tarjouspyyntö
BUNTING BEARINGS TMCB162208 Holkkilaakerin sisähalkaisija 1 tuumaa pituus 1 tuumaa | AD4BPV 41C780 TMCB1622081"1.375 "-
Tarjouspyyntö
KIINNITYSLAAKERIT TMCB162212 Holkkilaakerin sisähalkaisija 1 tuuman pituus 1-1 / 2 tuumaa | AD4BPW 41C781 TMCB1622121.5 "1.375 "-
Tarjouspyyntö
KIINNITYSLAAKERIT TMCB162412 Holkkilaakerin sisähalkaisija 1 tuumaa Pituus 1-1/2 tuumaa | AD4BPX 41C784 TMCB1624121.5 "1.5 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUNTING BEARINGS TMCB162016 holkkilaakerin sisähalkaisija 1 tuumaa pituus 2 tuumaa