KIINNITYSLAAKERIT TMCB081212 Holkkilaakerin sisähalkaisija 1/2 tuuman pituus 1-1 / 2 tuumaa | AD4BPD 41C694

BUNTING BEARINGS TMCB081212 Holkkilaakerin sisähalkaisija 1/2 tuuman pituus 1-1 / 2 tuumaa

Tuote: AD4BPD Malli: TMCB081212Ristiviite: 41C694

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHihnan kansi
VäriHopea / pronssi
Sisällä Dia.1 / 2 "
Pituus1.5 "
MateriaaliC96900 valettu pronssi, ToughMet 3
Maks. Pv275,000
Palojen lukumäärä1
Dia ulkopuolella.3 / 4 "
Temp. alue-250 astetta +550 astetta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8483308040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusDia ulkopuolella.Hinta
KIINNITYSLAAKERIT TMCB081008 Holkkilaakerin sisähalkaisija 1/2 tuuman pituus 1 tuuma | AD4BNZ 41C681 TMCB0810081"5 / 8 "-
Tarjouspyyntö
KIINNITYSLAAKERIT TMCB081012 Holkkilaakerin sisähalkaisija 1/2 tuuman pituus 1-1 / 2 tuumaa | AD4BPA 41C684 TMCB0810121.5 "5 / 8 "-
Tarjouspyyntö
BUNTING LAAKERIT TMCB081208 Holkkilaakerin sisähalkaisija 1/2 tuuman pituus 1 tuuma | AD4BPB 41C692 TMCB0812081"3 / 4 "-
Tarjouspyyntö
KIINNITYSLAAKERIT TMCB081210 Holkkilaakerin sisähalkaisija 1/2 tuuman pituus 1-1 / 4 tuumaa | AD4BPC 41C693 TMCB0812101.25 "3 / 4 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUNTING BEARINGS TMCB081212 Holkkilaakerin sisähalkaisija 1/2 tuuman pituus 1-1 / 2 tuumaa