Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIINNITYSLAAKERIT ES0003 Kiinteä jauhemetallitanko, koko 3/8 x 3 tuumaa | AG9WKD 22PR86

BUNTING BEARINGS ES0003 Kiinteä jauhemetallitanko, koko 3/8 x 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG9WKD Malli: ES0003Ristiviite: 22PR86

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteä baari
Alloy tyyppiItsevoiteleva laakeri
Pituus3"
MateriaaliJauhettu pronssi
Maks. Pv50,000
Maks. Lämpötila220-astetta F
Min. Lämpötila Luokitus10-astetta F
Nimellinen sisäpuoli Dia.SOLID
Nimellinen ulkohalkaisija.3 / 8 "
Dia ulkopuolella.3 / 8 "
Temp. alue-10 - 220 astetta F
Paksuus3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0526
Laivan korkeus (cm)0.95
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)0.95
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • ASTM-yhteensopivat sintratut pronssiset laakerit SAE 841 tyhjökyllästetään SAE 30 -öljyllä voitelua varten sen jälkeen, kun ne on läpäisty muovaus, sintraus ja mitoitus. Nämä hyllyltä saatavat pronssilaakerit voivat toimia tehokkaasti lämpötiloissa, jotka vaihtelevat välillä 10–220 astetta Fahrenheit-astetta.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusNimellinen ulkohalkaisija.Dia ulkopuolella.PaksuusHinta
KIINNITYSLAAKERIT ES0002 Kiinteä jauhemetallitanko, koko 1/4 x 2 tuumaa | AG9WKC 22PR85 ES00022"1 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "€4.45
KIINNITYSLAAKERIT ES0004 Kiinteä jauhemetallitanko, koko 1/2 x 6-1 / 2 tuumaa | AG9WKE 22PR87 ES00046.5 "1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "€23.66
KIINNITYSLAAKERIT ES0005 Kiinteä jauhemetallitanko, koko 5/8 x 6-1 / 2 tuumaa | AG9WKF 22PR88 ES00056.5 "5 / 8 "5 / 8 "5 / 8 "€37.31
KIINNITYSLAAKERIT ES0006 Kiinteä jauhemetallitanko, koko 3/4 x 6-1 / 2 tuumaa | AG9WKG 22PR89 ES00066.5 "3 / 4 "3 / 4 "3 / 4 "€45.22
KIINNITYSLAAKERIT ES0007 Kiinteä jauhemetallitanko, koko 7/8 x 6-1 / 2 tuumaa | AG9WKH 22PR90 ES00076.5 "7 / 8 "7 / 8 "7 / 8 "€57.71
KIINNITYSLAAKERIT ES0008 Kiinteä jauhemetallitanko, koko 1 x 6-1 / 2 tuumaa | AG9WKJ 22PR91 ES00086.5 "1"1"1"€72.38
KUORMA-LAAKERIT ES0009 Kiinteä jauhemetallitanko, koko 1-1 / 8 x 6-1 / 2 tuumaa | AG9WKK 22PR92 ES00096.5 "1 / 8 "1.125 "1.125 "€78.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUNTING BEARINGS ES0003 Kiinteä jauhemetallitanko, koko 3/8 x 3 tuumaa
€11.20 / yksikkö