BUNTING BEARINGS BBTW032064004 Holkkilaakeri, koko 1 x 2 x 1/8 tuumaa, jauhemetallia

Tuote: CD4VNY Malli: BBTW032064004
€9.04 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHihnan kansi

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Valitse Bunting BB-16 raskaisiin kuormituksiin, mukaan lukien maastoajoneuvot, kaivurikuormaajat, tiehöylät, maansiirtolaitteet ja liukuportaat. Tämä itsevoiteleva jauhemainen metallia sisältävä materiaali on öljyä, joka on kyllästetty erittäin paineöljyllä. Siinä on korkea kulutettavuus, puristuslujuus ja iskunkestävyys. Se lämpökäsitellään vähintään 70 HRB: n kovuuden saavuttamiseksi Rockwell-asteikolla.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BUNTING LAAKERIT BBTW024040004 Holkkilaakeri, koko 3/4 x 1-1 / 4 x 1/8 tuumaa, jauhemetallia | CD4VNP BBTW024040004€6.08
Tarjouspyyntö
BUNTING BEARINGS BBTW024044004 Holkkilaakeri, koko 3/4 x 1-3/8 x 1/8 tuumaa, jauhemetallia | CD4VNQ BBTW024044004€7.52
Tarjouspyyntö
BUNTING LAAKERIT BBTW024050003 Holkkilaakeri, koko 3/4 x 1-9/16 x 3/32 tuumaa, jauhemetallia | CD4VNR BBTW024050003€7.32
Tarjouspyyntö
BUNTING LAAKERIT BBTW024056004 Holkkilaakeri, koko 3/4 x 1-3 / 4 x 1/8 tuumaa, jauhemetallia | CD4VNT BBTW024056004€8.85
Tarjouspyyntö
BUNTING BEARINGS BBTW028048002 Holkkilaakeri, koko 7/8 x 1-1/2 x 1/16 tuumaa, jauhemetallia | CD4VNU BBTW028048002€6.08
Tarjouspyyntö
BUNTING BEARINGS BBTW028048004 Holkkilaakeri, koko 7/8 x 1-1/2 x 1/8 tuumaa, jauhemetallia | CD4VNV BBTW028048004€7.34
Tarjouspyyntö
BUNTING LAAKERIT BBTW032048002 Holkkilaakeri, koko 1 x 1-1 / 2 x 1/16 tuumaa, jauhemetallia | CD4VNW BBTW032048002€6.15
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUNTING BEARINGS BBTW032064004 Holkkilaakeri, koko 1 x 2 x 1/8 tuumaa, jauhemetallia
€9.04 / yksikkö