Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIINNITYSLAAKERIT B954C008012-13 Reikävalettu reikä, koko 1 x 1-1 / 2 x 13 tuumaa, pronssi | AG9WHW 22PR56

BUNTING BEARINGS B954C008012-13 Cored Cast Bar, koko 1 x 1-1/2 x 13 tuumaa, pronssi

Varastossa
Tuote: AG9WHW Malli: B954C008012-13Ristiviite: 22PR56

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€113.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCored -baari
Alloy tyyppiAlumiini vihreä seos
Sisällä Dia.1"
Pituus13 "
MateriaaliAlumiiniseos
Maks. Pv125,000
Dia ulkopuolella.1.5 "
Temp. alue-450 - 750 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.025
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)3.81
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hankausta kestävä alumiinipronssi soveltuu pienille nopeuksille ja suurille kuormituksille. Sitä käytetään laajalti rullakaulalaakereissa, työstökoneiden laakereissa ja raskaissa maansiirtolaitteissa, koska sen fysikaaliset ominaisuudet pysyvät samana jopa korkeissa lämpötiloissa (jopa 500 Fahrenheit-astetta).

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Hinta
KIINNITYSLAAKERIT B954C006010-13 Reikävalettu tanko, koko 3/4 x 1-1 / 4 x 13 tuumaa, pronssi | AG9WHV 22PR55 B954C006010-133 / 4 "1.25 "€92.87
KIINNITYSLAAKERIT B954C008014-13 Reikävalettu tanko, koko 1 x 1-3 / 4 x 13 tuumaa, pronssi | AG9WHX 22PR57 B954C008014-131"1.75 "€172.52
KIINNITYSLAAKERIT B954C008016-13 Reikävalettu tanko, koko 1 x 2 x 13 tuumaa, pronssi | AG9WHY 22PR58 B954C008016-131"2"€233.98
KIINNITYSLAAKERIT B954C008020-13 Reikävalettu tanko, koko 1 x 2-1 / 2 x 13 tuumaa, pronssi | AG9WHZ 22PR59 B954C008020-131"2.5 "€403.20
KIINNITYSLAAKERIT B954C008024-13 Reikävalettu tanko, koko 1 x 3 x 13 tuumaa, pronssi | AG9WJA 22PR60 B954C008024-131"3"€592.41
KIINNITYSLAAKERIT B954C010014-13 Reikävalettu reikä, koko 1-1 / 4 x 1-3 / 4 x 13 tuumaa, pronssi | AG9WJB 22PR61 B954C010014-131.25 "1.75 "€131.80
KIINNITYSLAAKERIT B954C010016-13 Reikävalettu reikä, koko 1-1 / 4 x 2 x 13 tuumaa, pronssi | AG9WJC 22PR62 B954C010016-131.25 "2"€197.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUNTING BEARINGS B954C008012-13 Cored Cast Bar, koko 1 x 1-1/2 x 13 tuumaa, pronssi
€113.90 / yksikkö