BULLDOG P11000 Temporary Job Site Light, 120V, 1000W | AF4NPK 9DPR0

BULLDOG P11000 Väliaikainen työmaavalo, 120V, 1000W

Varastossa
Tuote: AF4NPK Malli: P11000Ristiviite: 9DPR0

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,102.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTilapäinen työmaavalo
PerustyyliOstoskori
VäriKeltainen (kärry)
Johdon pituus8ft.
Mittari / kapellimestari14
Mukana lamppuKyllä
lampun tyyppiHalidi metalli
Lampun watti1000
Valon jakautuminenTulva
Lumens110,000
Max. Korkeus144 "
NEC-johdonimitysSJTWO
NEMA-pistokkeen määritykset5-15P
Lampunpäiden määrä1
Nimetty elämä10000 hr.
VaraosavalaisinKyllä
TyyppiYksittäinen pää
Jännite120 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 60.78
Laivan korkeus (cm)73.03
Laivan pituus (cm)134.62
Laivan leveys (cm)85.09
HS-koodi9405408000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BULLDOG P11000 Väliaikainen työmaavalo, 120V, 1000W
€2,102.21 / yksikkö