Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BULLDOG 50024442 Base Plate Kit, Disc Foot And Pin | AC4GHB 2ZPT4

BULLDOG 50024442 Pohjalevysarja, levyjalka ja tappi

Varastossa
Tuote: AC4GHB Malli: 50024442Ristiviite: 2ZPT4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPohjalevysarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.86
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)22.61
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi8708998180
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BULLDOG 50024442 Pohjalevysarja, levyjalka ja tappi
€19.28 / yksikkö