Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BULLDOG 50017142 Vaihtokampi, Topwind | AE4QMW 5MGR9

BULLDOG 50017142 Vaihtokampi, Topwind

Varastossa
Tuote: AE4QMW Malli: 50017142Ristiviite: 5MGR9

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKampi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)32
Laivan leveys (cm)15.49
HS-koodi8708295060
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BULLDOG 018917 Kampiasennelma Pultilla & Mutterilla, Topwind | CL2KVZ 018917€12.56
BULLDOG 800075 Kampi, Topwind | CL2KWA 800075€47.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BULLDOG 50017142 Vaihtokampi, Topwind
€39.69 / yksikkö