Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BULLDOG 2154242 Hinaussarja, 2 tuuman pallon halkaisija, 9 tuuman pituus | AC4GGT 2ZPR5

BULLDOG 2154242 Hinaussarja, pallon halkaisija 2 tuumaa, pituus 9 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC4GGT Malli: 2154242Ristiviite: 2ZPR5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€67.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPiirtotankosarja
Kapasiteetti GVW6000 paunaa
luokkaIII
Pituus9"
Koko2"
Kielen kapasiteetti (paunaa)600
Tyyppi (luokka)III
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.9
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)32
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi8708998180
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pudota (2)
    • Nousu (3/4)
    • Trailer Ball Dia. (Sisään) (2)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BULLDOG 2154242 Hinaussarja, pallon halkaisija 2 tuumaa, pituus 9 tuumaa
€67.12 / yksikkö