BULLDOG 19820042 Jack, Topwind Swivel, 7000 Pound | AF3UDY 8CZT9

BULLDOG 19820042 Jack, Topwind Swivel, 7000 puntaa

Varastossa
Tuote: AF3UDY Malli: 19820042Ristiviite: 8CZT9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€158.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPerävaunun kääntöliitin
Säätöalue15
pohja7-1/2 x 3-3/4"
rakentaminenTeräs
Suorittaa loppuunHarmaa (ulkoputki), sinkki (sisäputki)
KahvaVastatuuli
PääVastatuuli
Nostoalue15 "
Nostokyky7000 lb
Kantavuus7000 lb
KiinnitysraudatHitsattava putkikiinnike
Kokonaiskorkeus37.7 "
Sisään vedetty pituus15 "
Staattinen kantavuus7000 lb
TyyppiHuipputuuli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.97
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8708295060
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunNostokykyKantavuusKokonaiskorkeusSisään vedetty pituusStaattinen kantavuusHinta
BULLDOG 17815142 Jack, Topwind Swivel, 5000 Pound | AF4UMG 9KEZ8 17815142Maalattu ulkopinta, kirkas sinkki sisäpuoli5000 lb5000 lb42.4 "14.5 "5000 lb€131.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BULLDOG 19820042 Jack, Topwind Swivel, 7000 puntaa
€158.05 / yksikkö