Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CADDY INDUSTRIAL SALES TSNT0037EG Kanavamutteri yläjousella 3/8-16 In | AB4EXY 1XJR2

CADDY INDUSTRIAL SALES TSNT0037EG Kanavamutteri yläjousella 3/8-16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4EXY Malli: TSNT0037EGRistiviite: 1XJR2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanavan mutteri yläjousella
Korkeus3 / 8 "
MateriaaliSähkösinkitty teräs
Metalli havaittavissaKyllä
Kierteen koko3 / 8-16
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Sopii tyyppeihin A, B, C, D, E ja M

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKierteen kokoHinta
CADDY INDUSTRIAL SALES TSNT0025EG Kanavamutteri Yläjousella 1/4-20 In | AB4EXX 1XJR1 TSNT0025EG1 / 4 "1 / 4-20€3.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES TSNT0037EG Kanavamutteri yläjousella 3/8-16 tuumaa
€3.45 / yksikkö