BULLDOG 190704 Perävaunutuki, neliö, ei kiinnitystä, 8000 lbs., Topwind, Weld-On, 15 tuuman matka | CL2KLU

BULLDOG 190704 Trailer Jack, Square, No Mount, 8000 lbs., Topwind, Weld-On, 15 Inch Travel

Varastossa
Tuote: CL2KLU Malli: 190704

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€148.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPerävaunu Square Jack

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.8
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)64.26
Laivan leveys (cm)20.96

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BULLDOG 190754 Perävaunutuki, neliö, ei kiinnitystä, 8000 lbs., sivutuuli, hitsattava, 15 tuuman matka | CL2KLV 190754€161.99
BULLDOG 1907540176 Perävaunutuki, neliö, ei kiinnitystä, 8000 lbs., sivutuuli, pudotusjalka, 15 tuuman matka | CL2KLW 1907540176€222.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BULLDOG 190704 Trailer Jack, Square, No Mount, 8000 lbs., Topwind, Weld-On, 15 Inch Travel
€148.82 / yksikkö