BULLDOG 182700 Perävaunutuki, neliö, 25000 lbs., ei jousipalautusta, 12-1/2 tuuman matka, ei kahvaa | CL2KWP

BULLDOG 182700 Trailer Jack, Neliö, 25000 lbs., Ei jousipalautusta, 12-1/2 tuuman matka, ei kahvaa

Varastossa
Tuote: CL2KWP Malli: 182700

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€312.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPerävaunu Square Jack

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27.9
Laivan korkeus (cm)93.98
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)30.48

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BULLDOG 182701 Trailer Jack, Neliö, Heavy Duty, 25000 lbs., Spring Return, Sivutuuli | CL2KWQ 182701€323.03
BULLDOG 182706 Trailer Jack, Square, Heavy Duty, 25000 lbs. Sivutuuli, 12-1/2 tuuman matka | CL2KWR 182706€363.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BULLDOG 182700 Trailer Jack, Neliö, 25000 lbs., Ei jousipalautusta, 12-1/2 tuuman matka, ei kahvaa
€312.40 / yksikkö