BULLDOG 151159 Perävaunutuki, pyöreä, sivukiinnitys, 2000 lbs., sivutuuli, hitsattava, 14.5 tuumaa sisään vedettynä | CL2KXT

BULLDOG 151159 Perävaunutuki, pyöreä, sivukiinnitys, 2000 lbs., sivutuuli, hitsattava, 14.5 tuumaa sisään vedetty

Varastossa
Tuote: CL2KXT Malli: 151159

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€133.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPerävaunu Jack

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.38
Laivan korkeus (cm)43.18
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)5.08

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BULLDOG 1781010117 Perävaunutuki, pyöreä, sivukiinnitys, 5000 lbs., Topwind, Weld-On, 10 tuuman matka | AC4GGR 2ZPR4 1781010117€123.32
BULLDOG 1501040301 Perävaunutuki, pyöreä, sivukiinnitys, 3000 lbs., Topwind, hitsattava, 12.4 tuumaa sisään vedettynä | CL2KXL 1501040301€113.11
BULLDOG 150441 Perävaunutuki, pyöreä, sivukiinnitys, 2000 lbs., Topwind, hitsattava, 11 tuumaa sisään vedettynä | CL2KXM 150441€119.64
BULLDOG 151101 Perävaunutuki, Pyöreä, Sivukiinnitys, 2000 lbs., Sivutuuli, L-Bend, 10 tuuman matka | CL2KXN 151101€116.84
BULLDOG 1511010117 Perävaunutuki, pyöreä, sivukiinnitys, 2000 lbs., sivutuuli, hitsattava, 10 tuuman matka | CL2KXP 1511010117€132.30
BULLDOG 151101CC Perävaunutuki, pyöreä, sivukiinnitys, 2000 lbs., sivutuuli, hitsattava, 10 tuuman matka | CL2KXQ 151101CC€107.56
BULLDOG 151110 Perävaunutuki, pyöreä, sivukiinnitys, 2000 lbs., sivutuuli, hitsattava, 15.8 tuumaa sisään vedettynä | CL2KXR 151110€140.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BULLDOG 151159 Perävaunutuki, pyöreä, sivukiinnitys, 2000 lbs., sivutuuli, hitsattava, 14.5 tuumaa sisään vedetty
€133.62 / yksikkö