BULLDOG 1289030300 Hanhenkaulaliitin, pyöreä, 2-5/16 tuuman pallo, 20000 lbs. Kapasiteetti | CL2KNF

BULLDOG 1289030300 Hanhenkaulaliitin, pyöreä, 2-5/16 tuuman pallo, 20000 XNUMX lbs. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: CL2KNF Malli: 1289030300

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€277.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPerävaunun kytkentä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.7
Laivan korkeus (cm)99.06
Laivan pituus (cm)53.66
Laivan leveys (cm)25.4

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BULLDOG 1289030300 Hanhenkaulaliitin, pyöreä, 2-5/16 tuuman pallo, 20000 XNUMX lbs. Kapasiteetti
€277.88 / yksikkö