BULLDOG 028387 Suora liitin, 2 tuuman pallo, 7000 lbs., 3 tuuman kiinnitysleveys, suorakaiteen muotoinen kiinnitys | AG9JAC 21001

BULLDOG 028387 Suora liitin, 2 tuuman pallo, 7000 lbs., 3 tuuman kiinnityksen leveys, suorakaiteen muotoinen kiinnitys

Varastossa
Tuote: AG9JAC Malli: 028387Ristiviite: 21001

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€135.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPerävaunun kytkentä
Pallokoko2"
Kapasiteetti GVW7000 lb
luokkaIV
Suorittaa loppuunMusta pohjamaali

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.5125
Laivan korkeus (cm)13.34
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)9.14
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kielen leveys: 3 "

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BULLDOG 028387 Suora liitin, 2 tuuman pallo, 7000 lbs., 3 tuuman kiinnityksen leveys, suorakaiteen muotoinen kiinnitys
€135.65 / yksikkö