Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BULLARD USRX Kypärä Valkoinen Palo - ja Pelastuskypärä Valkoinen Moderni | AD2JEU 3PTV9

BULLARD USRX KYPÄRÄ VALKOINEN Palo- ja pelastuskypärä valkoinen moderni

Varastossa
Tuote: AD2JEU Malli: USRX KYTKIN VALKOINENRistiviite: 3PTV9

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€474.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalo- ja pelastus kypärä
LeukahihnaNomex (P) -pikalukitus ja Postman Slide
VäriValkoinen
Sopii hatun kokoon6-1 / 2 - 8 "
Shell-materiaalikestomuovi
Koko6 1 / 2 - 8
TyyliModerni
jousitus4pt. Räikkä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6425
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi6506103075
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
BULLARD USRX Kypärä Sininen Palo - ja Pelastuskypärä Sininen Moderni | AD2JEP 3PTV5 USRX-KYPÄRÄ SININENsininen€474.55
BULLARD USRX Kypärä Musta Palo - ja Pelastus Kypärä Musta | AD2JEQ 3PTV6 USRX Kypärä MUSTAMusta€474.55
BULLARD USRX Kypärä Punainen Palo - ja Pelastus Kypärä Punainen Moderni | AD2JET 3PTV8 USRX-KYPÄRÄ PUNAINENpunainen€474.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BULLARD USRX KYPÄRÄ VALKOINEN Palo- ja pelastuskypärä valkoinen moderni
€474.55 / yksikkö